GODKÄND SÄLJARE 2CFG9 Reducerande utslagsplats 3/4 x 1/2 x 3/4 tum mässing | AB9DXY

APPROVED VENDOR 2CFG9 Reducing Tee 3/4 x 1/2 x 3/4 tum mässing

Artikel: AB9DXY Modell: 2CFG9

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.19
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 2CFG7 Reducerande utslagsplats 1/2 x 1/2 x 3/8 tums mässing | AB9DXW 2CFG71/2 "x 1/2" x 3/8 "160SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2CFG8 Reducerande utslagsplats 1/2 x 1/2 x 1/4 tum mässing | AB9DXX 2CFG81/2 "x 1/2" x 1/4 "154SEK
GODKÄND SÄLJARE 2CFH1 Reducerande utslagsplats 3/4 x 3/4 x 1/2 tum mässing | AB9DXZ 2CFH13/4 "x 3/4" x 1/2 "274SEK
GODKÄND SÄLJARE 2CFH2 Reducerande utslagsplats 1 x 1 x 3/8 tum röd mässing | AB9DYA 2CFH21 "x 1" x 3/8 "302SEK
GODKÄND SÄLJARE 2CFH4 Reducerande utslagsplats 1 x 1 x 1/2 tum röd mässing | AB9DYC 2CFH41 "x 1" x 1/2 "391SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2CFH7 Reducerande utslagsplats 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 In | AB9DYF 2CFH71-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "659SEK
GODKÄND SÄLJARE 2CFH8 Reducerande utslagsplats 1 1/2 x 1 1/2 x 1 tum mässing | AB9DYG 2CFH81-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "785SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFG9 Reducing Tee 3/4 x 1/2 x 3/4 tum mässing