Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2CFK5 Street Armbow 45 Degree2 Inch Röd Mässing | AB9DYV

APPROVED VENDOR 2CFK5 Street Armbow 45 Degree2 Inch Röd Mässing

Finns i lager
Artikel: AB9DYV Modell: 2CFK5
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
849SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 45 grader
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek2"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.67
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2CFK3 Street Armbow 45 Degree 1 1/4 Inch Röd Mässing | AB9DYT 2CFK31.25 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFK5 Street Armbow 45 Degree2 Inch Röd Mässing
849SEK /enhet