GODKÄND LEVERANTÖR 2CFK3 Street Armbow 45 Degree 1 1/4 Inch Röd Mässing | AB9DYT

APPROVED VENDOR 2CFK3 Street Armbow 45 Degree 1 1/4 Inch Röd Mässing

Artikel: AB9DYT Modell: 2CFK3

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 45 grader
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1.25 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.38
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2CFK5 Street Armbow 45 Degree2 Inch Röd Mässing | AB9DYV 2CFK52"986SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFK3 Street Armbow 45 Degree 1 1/4 Inch Röd Mässing