APPROVED VENDOR Inline kulventil i mässing, FNPT x MNPT


Filter
Kulventil Produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x MNPT , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellBollmaterialHantera materialHantera typMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
1WMH7
--T-handtag600 XNUMX psi CWP1"0 grader F till 365 grader F465 SEK
B
1WMN3
--Runda1000 psi WOG1 / 8 "-40 grader till 300 grader F.280 SEK
C
1WMR2
-Rostfritt stål med vinylhandtagOval600 XNUMX psi CWP1 / 2 "-40 grader till 400 grader F.333 SEK
A
1WMH3
--T-handtag600 XNUMX psi CWP1 / 4 "0 grader F till 365 grader F111 SEK
A
1WMH4
--T-handtag600 XNUMX psi CWP3 / 8 "0 grader F till 365 grader F304 SEK
A
1WMH5
--T-handtag600 XNUMX psi CWP1 / 2 "0 grader F till 365 grader F212 SEK
A
1WMH6
--T-handtag600 XNUMX psi CWP3 / 4 "0 grader F till 365 grader F324 SEK
B
1WMN7
--Runda1000 psi WOG1 / 4 "-40 grader till 300 grader F.280 SEK
D
1WML3
-StålSpak1000 psi WOG1 / 8 "-40 grader till 300 grader F.249 SEK
D
1WML7
-StålSpak1000 psi WOG1 / 4 "-40 grader till 300 grader F.249 SEK
E
6GD24
MässingKolstålSpak600 psi WOG, 150 psi WSP3 / 4 "-40 grader till 400 grader F.346 SEK
E
6GD21
MässingKolstålSpak900 XNUMX psi CWP1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.162 SEK
E
6GD22
MässingKolstålSpak600 psi WOG, 150 psi WSP3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.157 SEK
E
6GD23
MässingKolstålSpak900 XNUMX psi CWP1 / 2 "-40 grader till 400 grader F.228 SEK
E
6GD25
MässingKolstålSpak900 XNUMX psi CWP1"-40 grader till 400 grader F.706 SEK
F
1PYT5
Förkromad mässingStål med vinylhandtagSpak600 psi WOG, 150 psi WSP2"-40 grader till 400 grader F.1 779 SEK
F
1PYT4
Förkromad mässingStål med vinylhandtagSpak600 psi WOG, 150 psi WSP1.5 "-40 grader till 400 grader F.1 225 SEK
F
1PYT3
Förkromad mässingRostfritt stål med vinylhandtag-600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "-40 grader till 400 grader F.-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?