Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2DMR7 Shoulder Screw 5/8 Diameter X 1 Length 188 Stainless Steel, 2PK | AB9KAV

APPROVED VENDOR 2DMR7 Axelskruv 5/8" Diameter X 1 Längd 188 Rostfritt stål, 2PK

Finns i lager
Artikel: AB9KAV Modell: 2DMR7
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
871SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.7 / 8 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns70,000 PSI
Rockwell HårdhetB55
Axeldia.0.621 till 0.623 "
Axellängd1"
Axellängdstolerans0.01 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlassDrivstorlekVäxeltypFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHead StyleMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR PAT4314 Axelskruv Rostfritt stål 4-40 1/2 tum - förpackning om 5 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-spår~~POS=TRUNCEnkel1 / 4 "1 / 8 "Standard18-8 rostfritt stål584SEK
GODKÄND LEVERANTÖR PAT4319 Axelskruv Rostfritt stål 8-32 3/8 tum - förpackning om 5 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-spår~~POS=TRUNCEnkel5 / 16 "5 / 32 "Standard18-8 rostfritt stål713SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24. okt 4328 Axelskruv Rostfritt stål 10-24 1/4 L - Paket om 10 | AE9HGF 6JU50 24. okt 43282A-spår~~POS=TRUNCEnkel3 / 8 "3 / 16 "Standard18-8 rostfritt stål984SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 7007SSPH Axelskruv Rostfritt stål 4-40 1/2 - Paket med 5 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsEnkel1 / 4 "1 / 8 "Standard18-8 rostfritt stål613SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 7013SSPH Axelskruv Rostfritt stål 6-32 7/16 - Paket med 5 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsEnkel9 / 32 "1 / 8 "Standard18-8 rostfritt stål591SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2DMR7 Axelskruv 5/8" Diameter X 1 Längd 188 Rostfritt stål, 2PK
871SEK /packa