MILWAUKEE cirkel~~POS=TRUNC


Filter
Förstärkare @ 120V: 15 , Arbor Storlek: 5 / 8 " , Drive Typ: Worm Drive , Kraftkälla: Sladdlös , Varierande hastighet: Ja
StilModellVerktygslängdAmpsBlad Dia.VerktygsviktSpänningBroms typLedningslängdHantera typPris (ex moms)
A
6390-21
13 11 / 16 "15.07.25 "10.4 lb.120 AC / DCIngen9ft.Tilt Lok (TM)2 793 SEK
B
2732-21HD
13.75 "12.07.25 "12.4 lb.18 VACelektriska-Mjukt grepp7 834 SEK
C
6470-21
17.5 "15.010.25 "17.8 lb.120elektriska12ft.Borgen6 427 SEK
D
2830-20
18-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---4 579 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?