APPROVED VENDOR 2EYX9 Angle Aluminium 6061 3/8 Inch Thickness 4 Inch Leg 4 Feet Length | AB9RWD

APPROVED VENDOR 2EYX9 vinkel aluminium 6061 3/8 tum Tjocklek 4 tum Ben 4 fot längd

Finns i lager
Artikel: AB9RWD Modell: 2EYX9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 221 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkellager
Legeringstyp6061
Vinkel90 grader
FinishSlät opolerad
HårdhetsskalaBHN
Benlängd4"
Benlängdstolerans+/- 0.034 "
Längd4ft.
Längdtolerans+/- 4.000 "
MaterialAluminium
TemperT6
Tjocklek3 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.008 "
Typisk hårdhet95

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.03
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7604291000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishBenlängdLängdLängdtoleransMaterialTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 1NTY6 Vinkel Pvc 0.08 T 3/4 x 1.5 tum Ben 5 fot | AB2TVT 1NTY6Smooth3/4" x 1-1/2"5ft.+ 0.060 / -0.000 "PVC typ I0.08 "+/- 0.002 "684SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 1UNJ1 Vinkel Pvc Grå 0.250 tum T 2 tums ben 5 fot | AB3PHQ 1UNJ1Smooth2 "x 2"5ft.+ 0.060 / -0.000 "PVC typ I0.25 "+/- 0.063 "1 232 kr
GODKÄND SÄLJARE 2EYN2 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tum Tjocklek 1 1/4 tum Ben 4 fot | AB9RTC 2EYN2Slät opolerad1.25 "4ft.+/- 4.000 "Aluminium1 / 8 "+/- 0.007 "146SEK
GODKÄND SÄLJARE 2EYN4 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tum Tjocklek 1 1/2 tum Ben 4 fot | AB9RTE 2EYN4Slät opolerad1.5 "4ft.+/- 4.000 "Aluminium1 / 8 "+/- 0.007 "180SEK
GODKÄND SÄLJARE 2EYN6 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tum Tjocklek 2 tum Ben 4 fot Längd | AB9RTG 2EYN6Slät opolerad2"4ft.+/- 4.000 "Aluminium1 / 8 "+/- 0.007 "256SEK
GODKÄND SÄLJARE 2EYN8 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tum Tjocklek 3/4 tum Ben 8 fot Längd | AB9RTJ 2EYN8Slät opolerad3 / 4 "8ft.+/- 8.000 "Aluminium1 / 8 "+/- 0.007 "161SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2EYP1 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tum Tjocklek 1 tum Ben 8 fot Längd | AB9RTL 2EYP1Slät opolerad1"8ft.+/- 8.000 "Aluminium1 / 8 "+/- 0.007 "184SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2EYX9 vinkel aluminium 6061 3/8 tum Tjocklek 4 tum Ben 4 fot längd
1 221 kr /enhet