GODKÄND SÄLJARE 1NTY6 Vinkel Pvc 0.08 T 3/4 x 1.5 tum Ben 5 fot | AB2TVT

APPROVED VENDOR 1NTY6 Angle Pvc 0.08 T 3/4 x 1.5 tums ben 5 fot

Artikel: AB2TVT Modell: 1NTY6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

581SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkellager
FärgMörkgrå
HörnFyrkant
FinishSmooth
Benlängd3/4" x 1-1/2"
Benlängdstolerans+/- 0.125 "
Längd5ft.
Längdtolerans+ 0.060 / -0.000 "
MaterialPVC typ I
Temp. Räckvidd5 grader till 140 grader F.
Draghållfasthet7300 psi
Tjocklek0.08 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod3916200091
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Grad / böjning (90)

Produktvarianter

ProduktModellFinishBenlängdLängdLängdtoleransMaterialTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1UNJ1 Vinkel Pvc Grå 0.250 tum T 2 tums ben 5 fot | AB3PHQ 1UNJ1Smooth2 "x 2"5ft.+ 0.060 / -0.000 "PVC typ I0.25 "+/- 0.063 "1 046 kr
GODKÄND SÄLJARE 2EYN2 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tum Tjocklek 1 1/4 tum Ben 4 fot | AB9RTC 2EYN2Slät opolerad1.25 "4ft.+/- 4.000 "Aluminium1 / 8 "+/- 0.007 "132SEK
GODKÄND SÄLJARE 2EYN4 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tum Tjocklek 1 1/2 tum Ben 4 fot | AB9RTE 2EYN4Slät opolerad1.5 "4ft.+/- 4.000 "Aluminium1 / 8 "+/- 0.007 "171SEK
GODKÄND SÄLJARE 2EYN6 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tum Tjocklek 2 tum Ben 4 fot Längd | AB9RTG 2EYN6Slät opolerad2"4ft.+/- 4.000 "Aluminium1 / 8 "+/- 0.007 "234SEK
GODKÄND SÄLJARE 2EYN8 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tum Tjocklek 3/4 tum Ben 8 fot Längd | AB9RTJ 2EYN8Slät opolerad3 / 4 "8ft.+/- 8.000 "Aluminium1 / 8 "+/- 0.007 "161SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2EYP1 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tum Tjocklek 1 tum Ben 8 fot Längd | AB9RTL 2EYP1Slät opolerad1"8ft.+/- 8.000 "Aluminium1 / 8 "+/- 0.007 "184SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2EYP3 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tum Tjocklek 1 1/4 tum Ben 8 fot | AB9RTN 2EYP3Slät opolerad1.25 "8ft.+/- 8.000 "Aluminium1 / 8 "+/- 0.007 "249SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NTY6 Angle Pvc 0.08 T 3/4 x 1.5 tums ben 5 fot
581SEK /enhet