GODKÄND SÄLJARE 2EZY1 platt lager aluminium 6061 1 x 3 tum 6 fot | AB9TDA

APPROVED VENDOR 2EZY1 Flat Stock Aluminium 6061 1 x 3 tum 6 fot

Artikel: AB9TDA Modell: 2EZY1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 450 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt lager
Legeringstyp6061
FinishOpolerad
HårdhetsskalaBHN
Längd6"
Längdtolerans+/- 6.000 "
MaterialAluminium
Temperextruderad
Tjocklek1"
Tjocktolerans+/- 0.012 "
TypKorrosionsbeständig
Typisk hårdhet95
Typisk draghållfasthet45,000 psi
Typisk avkastningsstyrka40,000 PSI
Bredd3"
Breddstolerans+/- 0.024 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.53
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7604295060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypLegeringstypFinishTypisk hårdhetTypisk draghållfasthetTypisk avkastningsstyrkaBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-01-12 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 tum x 1 fot | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1"+/- 0.063 "222SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-01-36 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 tum x 3 fot | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1"+/- 0.063 "353SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-01-72 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 tum x 6 fot | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1"+/- 0.063 "567SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-15-12 Flat 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 1/2 tum x 1 fot | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "252SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-15-36 Flat 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 1/2 tum x 3 fot | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "435SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-15-72 Flat 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 1/2 tum x 6 fot | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "723SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-02-12 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 2 tum x 1 fot | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI2"+/- 0.063 "263SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZY1 Flat Stock Aluminium 6061 1 x 3 tum 6 fot
2 450 kr /enhet