A B Batterier ingår: Nej , Hjulmaterial: Poly på stål , hopfällbar: Nej , Färg: Blå , Gaffellängd: 24 " , främre hjulmaterial: Poly på stål , främre hjultyp: Stel , främre hjulbredd: 1 1 / 2 " , Handtagshöjd: 42 " , individuell gaffelhöjd: 2 1 / 2 " , Individuell gaffelbredd: 4 3 / 8 " , Driftsmetod för lastlyft: Fot pump , Platstyp: Universell , Material: Svetsat stål , Antal bakhjul: 2 , Antal hjul: 4 , Antal främre hjul: 2 , Antal pumpar: 22 , Operationstyp: Autoväxling fotpump , Stödbens inre mått: 14 " , Stödbenets yttre dimension: 18 1 / 4 " , Plattformsmaterial: Stål , Plattformsresor per slag: 3 / 4 " , Plattformsbredd: 23 " , Kraftkälla: Manuell , Bakre hjulmaterial: Poly på stål , Typ av bakhjul: Snurra , Bakre hjulbredd: 1 1 / 2 "