GODKÄND LEVERANTÖR 2FGX6 Filt F1 1/2 Tjocklek 1/2 x 12 | AB9VGR

APPROVED VENDOR 2FGX6 Filt F1 1/2" Tjocklek 1/2" x 12"

Artikel: AB9VGR Modell: 2FGX6

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilt Strip
SlitstyrkaUtmärkt
BakgrundstypEnkel
FärgOff White
Densitet8 kg / kvm Yd.
durometer30 till 40 Shore A
GradeF1
HårdhetExtra företag
Längd12 "
MaterialUllfilt
Max. Temp.200 F
Min. Temp. Betyg-80 grader F.
Draghållfasthet500 psi
Tjocklek1 / 2 "
TypGenerell mening
VibrationsabsorptionHög
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod5602210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDensitetArtikelTjocklekBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2DAH8 Filtplåt F1 3/16" Tjocklek 12" x 12" | AB9GVW 2DAH83 kg / kvm Yd.Filt Sheet3 / 16 "12 "-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 2DAH9 Filtplåt F1 1/4" Tjocklek 12" x 12" | AB9GVX 2DAH94 kg / kvm Yd.Filt Sheet1 / 4 "12 "-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 2DAJ2 filtplåt F1 1/2" Tjocklek 12" x 12" | AB9GVZ 2DAJ28 kg / kvm Yd.Filt Sheet1 / 2 "12 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2FGX6 Filt F1 1/2" Tjocklek 1/2" x 12"