Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 2FKP8 Filt F5 1/8 Tjocklek 1/2 x 60 | AB9VHL

APPROVED VENDOR 2FKP8 Filt F5 1/8" Tjocklek 1/2" x 60"

Finns i lager
Artikel: AB9VHL Modell: 2FKP8
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
18SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilt Strip
Slitstyrkabra
BakgrundstypAdhesiv
FärgOff White
Densitet1-1 / 2 kg / kvadrat Yd.
durometer20 till 30 Shore A
GradeF5
HårdhetMedium
Längd60 "
MaterialUllfilt
Max. Temp.200 F
Min. Temp. Betyg-80 grader F.
Draghållfasthet400 psi
Tjocklek1 / 8 "
TypGenerell mening
VibrationsabsorptionMedium
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod5602210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdSlitstyrkaBakgrundstypMaterialMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2FHK8 Filtremsa F7 1/4" Tjocklek 1/4" x 120" | AB9VGV 2FHK8120 "braEnkelUllfilt200 F-80 grader F.250 PSI1 / 4 "221SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2FHN1 Filt F3 1/4" Tjocklek 1/2" x 120" | AB9VGW 2FHN1120 "UtmärktEnkelUllfilt200 F-80 grader F.400 psi1 / 4 "33SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2FHY4 Filtremsa F7 1/8" Tjocklek 1-1/2" x 120" | AB9VGX 2FHY4120 "braEnkelUllfilt200 F-80 grader F.250 PSI1 / 8 "39SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2FJA5 Filt F3 1/2" Tjocklek 2" x 120" | AB9VGY 2FJA5120 "UtmärktEnkelUllfilt200 F-80 grader F.400 psi1 / 2 "698SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2FJG1 Filt F3 1/8" Tjocklek 1" x 60" | AB9VGZ 2FJG160 "UtmärktAdhesivUllfilt200 F-80 grader F.400 psi1 / 8 "23SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2FJR8 Filt F3 1/8" Tjocklek 2" x 120" | AB9VHA 2FJR8120 "UtmärktAdhesivUllfilt200 F-80 grader F.400 psi1 / 8 "-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 2FJV4 Filtremsa F7 1/4" Tjocklek 1-1/2" x 120" | AB9VHB 2FJV4120 "braAdhesivUllfilt200 F-80 grader F.250 PSI1 / 4 "82SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2FKP8 Filt F5 1/8" Tjocklek 1/2" x 60"
18SEK /enhet