GODKÄND SÄLJARE 2HJB2 Stång Rektangulärt stål 1018 1 1/4 x 1 3/4 tum 6 fotlängd | AC2BHU

APPROVED VENDOR 2HJB2 stång rektangulärt stål 1018 1 1/4 x 1 3/4 tum 6 fot längd

Artikel: AC2BHU Modell: 2HJB2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 565 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRektangulär stång
Legeringstyp1018
FinishOpolerad
Längd6"
Längdtolerans+/- 6.000 "
MaterialKolstål
TemperKall finish
Tjocklek1.25 "
Tjocktolerans+ 0.000 / -0.005 "
TypGenerell mening
Typisk draghållfasthet65,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka55,000 PSI
Bredd1.75 "
Breddstolerans+ 0.000 / -0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.07
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7215500015
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 2AVE5 Bar Rektangulärt stål 1018 5/8 x 1 tum 1 fotlängd | AB9BMA 2AVE51"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "179SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVE6 Bar Rektangulärt stål 1018 5/8 x 1 1/4 tum 1 fot | AB9BMB 2AVE61"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.25 "+ 0.000 / -0.004 "212SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVE7 Bar Rektangulärt stål 1018 5/8 x 1 1/2 tum 1 fot | AB9BMC 2AVE71"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.5 "+ 0.000 / -0.004 "264SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVE8 Bar Rektangulärt stål 1018 5/8 x 1 3/4 tum 1 fot | AB9BMD 2AVE81"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "276SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVE9 Bar Rektangulärt stål 1018 5/8 x 2 tum 1 fotlängd | AB9BME 2AVE91"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "312SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVF1 Bar Rektangulärt stål 1018 5/8 x 3 tum 1 fotlängd | AB9BMF 2AVF11"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "443SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVF2 Bar Rektangulärt stål 1018 5/8 x 3 1/2 tum 1 fot | AB9BMG 2AVF21"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "524SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJB2 stång rektangulärt stål 1018 1 1/4 x 1 3/4 tum 6 fot längd
2 565 kr /enhet