GODKÄND SÄLJARE 2HJW3 Sexkantsstång Kolstål 12l14 3/4 tum Hex x 6 fot | AC2BPZ

APPROVED VENDOR 2HJW3 sexkantsstång kolstål 12l14 3/4 tum sexkant x 6 fot

Artikel: AC2BPZ Modell: 2HJW3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

715SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex lager
Legeringstyp12L14
FinishOpolerad
Hexstorlek3 / 4 "
Hex Bredd Tolerans+/- 0.003 "
Längd6"
Längdtolerans+/- 6.000 "
MaterialKolstål
TemperKall finish
TypGenerell mening
Typisk draghållfasthet78,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka60,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.49
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7228606000
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypHexstorlekLängdLängdtoleransTypisk draghållfasthetTypisk avkastningsstyrkaPris
GODKÄND SÄLJARE 2AVG3 Sexkantsstång Kolstål 1018 2 tum Hex x 3 fotlängd | AB9BMT 2AVG310182"3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI2 199 kr
GODKÄND SÄLJARE 2HJN1 Sexkantsstång Kolstål 1018 1/2 tum Hex x 6 fot | AC2BMP 2HJN110181 / 2 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI345SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HJN2 Sexkantsstång Kolstål 1018 5/8 tum Hex x 6 fot | AC2BMQ 2HJN210185 / 8 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI371SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HJN3 Sexkantsstång Kolstål 1018 3/4 tum Hex x 6 fot | AC2BMR 2HJN310183 / 4 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI535SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HJN4 Sexkantsstång Kolstål 1018 7/8 tum Hex x 6 fot | AC2BMT 2HJN410187 / 8 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI914SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HJN5 Sexkantsstång Kolstål 1018 1 tum Hex x 6 fotlängd | AC2BMU 2HJN510181"6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI909SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HJN8 Sexkantsstång Kolstål 1018 2 tum Hex x 6 fotlängd | AC2BMX 2HJN810182"6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI3 970 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJW3 sexkantsstång kolstål 12l14 3/4 tum sexkant x 6 fot
715SEK /enhet