GODKÄND SÄLJARE 2HKK7 Flat lager stål 4140 1 x 4 tum 6 fot längd | AC2BWE

APPROVED VENDOR 2HKK7 Flat Stock Steel 4140 1 x 4 tum 6 fots längd

Artikel: AC2BWE Modell: 2HKK7
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

7 416 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt lager
Legeringstyp4140
FinishOpolerad
HårdhetsskalaBHN
Längd6"
Längdtolerans+/- 6.000 "
MaterialLegerat stål
TemperKallfärdig / glödgad
Tjocklek1"
Tjocktolerans+ 0.000 / -0.009 "
TypGenerell mening
Typisk hårdhet241 Max
Bredd4"
Breddstolerans+ 0.000 / -0.012 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.9
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7228505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransTypisk hårdhetBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 2HKD9 Flat lager stål 4140 1/4 x 1 tum 3 fotlängd | AC2BTZ 2HKD93ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "301SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKE1 Flat lager stål 4140 1/4 x 2 tum 3 fotlängd | AC2BUA 2HKE13ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "529SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKE2 Flat lager stål 4140 1/4 x 3 tum 3 fotlängd | AC2BUB 2HKE23ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "842SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKE3 Flat lager stål 4140 1/4 x 1 tum 6 fotlängd | AC2BUC 2HKE36"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "566SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HKE4 platt lager stål 4140 1/4 x 2 tum 6 fot längd | AC2BUD 2HKE46"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "1 014 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HKE5 Flat lager stål 4140 1/4 x 3 tum 6 fotlängd | AC2BUE 2HKE56"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "1 527 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HKE8 Flat lager stål 4140 3/8 x 1 tum 3 fotlängd | AC2BUH 2HKE83ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "432SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKK7 Flat Stock Steel 4140 1 x 4 tum 6 fots längd
7 416 kr /enhet