Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 2HZF3 R Od-tätning 3/4 Id x 1 Ytterdiameter 1/8 W - Förpackning med 2 | AC2DKL

APPROVED VENDOR 2HZF3 R Od tätning 3/4 Id x 1 Ytterdiameter 1/8 W - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AC2DKL Modell: 2HZF3
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
217SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångtätning
FärgSvart
För Rod Dia.3 / 4 "
Höjd3 / 16 "
Inuti Dia.3 / 4 "
Utanför Dia.1"
Seal Durometer95 Shore A
Tätningsmaterialuretan
Tätningstemp. Räckvidd-65 F till 220 F
Storlekaruretan
TypTyp B Polyseal
Bredd1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdUtanför Dia.TätningsmaterialTypBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 2HZG1 R Od-tätning 3/4 Id x 1 Ytterdiameter 1/8 W - Förpackning med 2 | AC2DKU 2HZG11 / 4 "1"uretanTyp B Polyseal1 / 8 "224SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZN8 R Od tätning 3/4 Id x 1 Ytterdiameter 1/8 B x 1/4 H | AC2DNA 2HZN81 / 4 "1"Låg temperatur nitrilDubbelläpp, djup Z1 / 8 "110SEK
GODKÄND FÖRSÄLJARE 2HZP3 R Od tätning 3/4 Id x 1 1/8 Ytterdiameter 3/16 B x 5/16 H | AC2DNE 2HZP35 / 16 "1.125 "Låg temperatur nitrilDubbelläpp, djup Z3 / 16 "108SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZF3 R Od tätning 3/4 Id x 1 Ytterdiameter 1/8 W - förpackning om 2
217SEK /enhet