KERN AND SOHN Plattformar i KFP-V40-serien


Filter
Plattformshöjd: 950 mm , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModellKalibreringsvärdeMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris (ex moms)
A
KFP 3000V40M
1Kg20Kg80 mm1500 x 1250 mm1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm67 279 SEK
B
KFP 600V40SM
200g4Kg80 mm1000 x 1000 mm1000 x 950 x 80 mm1000 mm1000 mm40 801 SEK
C
KFP 1500V40SM
500g10Kg80 mm1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 80 mm1000 mm1000 mm40 801 SEK
D
KFP 1500V40M
500g10Kg95 mm1500 x 1250 mm1500 x 1250 x 95 mm1250 mm1500 mm51 322 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?