Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2HZP9 R Od-tätning 1 1/2 Id x 1 7/8 Ytterdiameter 3/16 B x 3/8 H | AC2DNL

APPROVED VENDOR 2HZP9 R Od tätning 1 1/2 Id x 1 7/8 Ytterdiameter 3/16 B x 3/8 H

Finns i lager
Artikel: AC2DNL Modell: 2HZP9

Få det Maj 7, Tisdag
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
148SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångtätning
FärgSvart
För Rod Dia.1-1 / 2 "
Höjd3 / 8 "
Inuti Dia.1.5 "
Utanför Dia.1.875 "
Seal Durometer70 Shore A
TätningsmaterialLåg temperatur nitril
Tätningstemp. Räckvidd-65 F till 220 F
Shell Materialuretan
StorlekarLåg temperatur nitril
TypDubbelläpp, djup Z
Bredd3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skaldurometer (95 Shore A)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdUtanför Dia.TätningsmaterialTypBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 2HZJ8 R Od-tätning 1 1/2 Id x 2 Ytterdiameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DLW 2HZJ83 / 8 "2"uretanTyp B Polyseal1 / 4 "164SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZP8 R Od-tätning 1 1/2 Id x 1 7/8 Ytterdiameter 3/16 B x 5/16 H | AC2DNK 2HZP85 / 16 "1.875 "Låg temperatur nitrilDubbelläpp, djup Z3 / 16 "136SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZR5 R Od tätning 1 1/2 Id x 2 Ytterdiameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DNR 2HZR53 / 8 "2"Låg temperatur nitrilDubbelläpp, djup Z1 / 4 "172SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZP9 R Od tätning 1 1/2 Id x 1 7/8 Ytterdiameter 3/16 B x 3/8 H
148SEK /enhet