Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 2HZT6 R Od-tätning 4 Id x 4 1/2 Ytterdiameter 1/4 B x 9/16 H | AC2DPC

APPROVED VENDOR 2HZT6 R Od tätning 4 Id x 4 1/2 Ytterdiameter 1/4 B x 9/16 H

Finns i lager
Artikel: AC2DPC Modell: 2HZT6

Få det Maj 7, Tisdag
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
337SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångtätning
FärgSvart
För Rod Dia.4"
Höjd9 / 16 "
Inuti Dia.4"
Utanför Dia.4.5 "
Seal Durometer70 Shore A
TätningsmaterialLåg temperatur nitril
Tätningstemp. Räckvidd-65 F till 220 F
Shell Materialuretan
StorlekarLåg temperatur nitril
TypDubbelläpp, djup Z
Bredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skaldurometer (95 Shore A)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdUtanför Dia.TätningsmaterialTypBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 2HZK5 R Od tätning 4 Id x 4 1/2 Ytterdiameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DMC 2HZK53 / 8 "4.5 "uretanTyp B Polyseal1 / 4 "316SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZL2 R Od-tätning 4 Id x 4 3/4 Ytterdiameter 3/8 B x 5/8 H | AC2DMJ 2HZL25 / 8 "4.75 "uretanTyp B Polyseal3 / 8 "462SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZL7 R Od tätning 4 Id x 5 Ytterdiameter 1/2 B x 3/4 H | AC2DMP 2HZL73 / 4 "5"uretanTyp B Polyseal1 / 2 "725SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZT5 R Od-tätning 4 Id x 4 1/2 Ytterdiameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DPB 2HZT53 / 8 "4.5 "Låg temperatur nitrilDubbelläpp, djup Z1 / 4 "351SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2HZT9 R Od tätning 4 Id x 4 3/4 Ytterdiameter 3/8 B x 5/8 H | AC2DPF 2HZT95 / 8 "4.75 "Låg temperatur nitrilDubbelläpp, djup Z3 / 8 "547SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZT6 R Od tätning 4 Id x 4 1/2 Ytterdiameter 1/4 B x 9/16 H
337SEK /enhet