STENS Luftfilterkombinationer


Filter
StilModellDiameterLängdStorlekPris (ex moms)
A
102244
-5"H 3-1 / 8 "W 2-5 / 8"-
RFQ
B
102263
-7"H 2 "W 2-1 / 2"-
RFQ
C
102149
-5.375 "H 1 "W 2-3 / 8"-
RFQ
D
100784
-4"H 2-3 / 4 "W 2-7 / 8"185 SEK
E
100622
-7.25 "H 3 "W 3-1 / 2"382 SEK
F
100256
-6.75 "H 2-3 / 8 "W 3-5 / 8"-
RFQ
G
102731
-8.625 "H 7/8 "W 4 5/8"-
RFQ
H
102008
-5"H 4-3 / 4 "W 2-3 / 4"303 SEK
I
100719
-7.5 "H 1-7 / 8 "W 2-1 / 2"-
RFQ
J
100012
-4.375 "H 3-9 / 16 "W 3-3 / 4"273 SEK
K
102218
-4.875 "H 3-7 / 16 "W 2-9 / 16"219 SEK
L
102164
-8.75 "H 1 "W 6-5 / 8"558 SEK
M
100958
-4"H 2-1 / 8 "W 2-7 / 8"190 SEK
N
100818
-4"H 3 "W 3-1 / 2"232 SEK
O
100428
-6.437 "H 1-3 / 4 "W 4-1 / 8"-
RFQ
P
100210
-7.75 "H 2-3 / 4 "W 4-5 / 8"-
RFQ
Q
102713
-5.25 "H 3/4 "W 4-1 / 2"108 SEK
R
102582
-7.5 "H 1-11 / 16 "W 2-7 / 16"271 SEK
S
102719
-8"H 1-1 / 2 "W 9-1 / 4"570 SEK
T
100792
Botten Diameter 5-3 / 8 "-H 2-3 / 4 "-
RFQ
U
102715
OD 4-1 / 4 "-H 2-3 / 8 "316 SEK

Luftfilterkombinationer

Stens luftfilterkombinationer hjälper motorer att fungera effektivt under lång tid genom att blockera många föroreningar som smuts, pollen, insekter och damm i små motorer utomhus. De tillåter tillräckliga mängder luft att strömma genom systemet och har exakt passform, vilket säkerställer högnivåskydd för motorerna och enkel installation av filtren. Välj från ett brett utbud av dessa kombinationer, tillgängliga i längder upp till 8 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?