Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2HZU4 U-kopp 3/8 Id x 7/8 Ytterdiameter 1/4 W - Förpackning med 5 | AC2DPK

APPROVED VENDOR 2HZU4 U Cup 3/8 Id x 7/8 Ytterdiameter 1/4 W - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AC2DPK Modell: 2HZU4

Få det Maj 7, Tisdag
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
71SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk U-Cup
FärgSvart
TvärsnittsformU
Inuti Dia.3 / 8 "
Utanför Dia.7 / 8 "
Seal Durometer80 Shore A
Tätningstemp. Räckvidd-40 F till 250 F
Bredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod4016935010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 2HZU3 U-kopp 1/4 Id x 3/4 Ytterdiameter 1/4 W - Förpackning med 5 | AC2DPJ 2HZU31 / 4 "3 / 4 "65SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZU5 U-kopp 1/2 Id x 1 Ytterdiameter 1/4 W - Förpackning med 5 | AC2DPL 2HZU51 / 2 "1"79SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZU4 U Cup 3/8 Id x 7/8 Ytterdiameter 1/4 W - förpackning om 5
71SEK /enhet