Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2HZW3 Tätning U Cup 2 1/2 Id x 3 1/4 Ytterdiameter 3/8 W - Paket med 5 | AC2DQD

APPROVED VENDOR 2HZW3 tätning U Cup 2 1/2 Id x 3 1/4 Ytterdiameter 3/8 W - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AC2DQD Modell: 2HZW3
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
329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk U-Cup
FärgSvart
TvärsnittsformU
Inuti Dia.2.5 "
Utanför Dia.3.25 "
Seal Durometer80 Shore A
Tätningstemp. Räckvidd-40 F till 250 F
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod4016935010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.BreddPris
GODKÄND SÄLJARE 2HZU6 Tätning U-kopp 5/8 Id x 1 1/8 Ytterdiameter 1/4 W - Förpackning med 5 | AC2DPM 2HZU65 / 8 "1.125 "1 / 4 "79SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZU7 Tätning U-kopp 3/4 Id x 1 1/4 Ytterdiameter 1/4 W - Förpackning med 5 | AC2DPN 2HZU73 / 4 "1.25 "1 / 4 "76SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZU8 Tätning U-kopp 7/8 Id x 1 3/8 Ytterdiameter 1/4 W - Förpackning med 5 | AC2DPP 2HZU87 / 8 "1.375 "1 / 4 "80SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZU9 Tätning U-kopp 1 Id x 1 1/2 Ytterdiameter 1/4 W - Förpackning med 5 | AC2DPQ 2HZU91"1.5 "1 / 4 "91SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZV1 Tätning U-kopp 1 1/8 Id x 1 5/8 Ytterdiameter 1/4 W - Förpackning med 5 | AC2DPR 2HZV11.125 "1.625 "1 / 4 "97SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2HZV4 Tätning U-kopp 1 3/8 Id x 2 Ytterdiameter 5/16 W - Förpackning med 5 | AC2DPV 2HZV41.375 "2"5 / 16 "144SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZV5 Tätning U-kopp 1 1/2 Id x 2 1/8 Ytterdiameter 5/16 W Pk5 | AC2DPW 2HZV51.5 "2.125 "5 / 16 "163SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZW3 tätning U Cup 2 1/2 Id x 3 1/4 Ytterdiameter 3/8 W - förpackning om 5
329SEK /enhet