Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 2JAJ5 Backup Ring Hytrel 328 - 25-pack | AC2DTW

APPROVED VENDOR 2JAJ5 Backup Ring Hytrel 328 - paket med 25

Finns i lager
Artikel: AC2DTW Modell: 2JAJ5
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
327SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBackup ring
Faktisk Inside Dia.1.9 "
Verklig bredd0.164 "
FärgOrange
TvärsnittsformRektangulär
durometer55 Shore D
Durometer BetygVäldigt hårt
För användning med AS568A Dash No.328
MaterialHytrel
Nominell Inside Dia.1.875 "
Nominell utanför dia.2.25 "
Nominell bredd3 / 16 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 275 grader F.
Tjocklek0.065 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3926904510
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekFaktisk Inside Dia.Verklig breddFärgFör användning med AS568A Dash No.Nominell Inside Dia.Nominell utanför dia.Nominell breddPris
GODKÄND SÄLJARE 2JAH7 Backup Ring Hytrel 248 - Förpackning med 10 | AC2DTN 2JAH70.045 "4.77 "0.105 "Orange2484.75 "5"1 / 8 "191SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JAH8 Backup Ring Hytrel 250 - Förpackning med 10 | AC2DTP 2JAH80.045 "5.02 "0.105 "Orange2505"5.25 "1 / 8 "281SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JAH9 Backup Ring Hytrel 252 - Förpackning med 10 | AC2DTQ 2JAH90.045 "5.27 "0.105 "Orange2525.25 "5.5 "1 / 8 "280SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JAJ1 Backup Ring Hytrel 254 - Förpackning med 10 | AC2DTR 2JAJ10.045 "5.52 "0.105 "Orange2545.5 "5.75 "1 / 8 "254SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JAJ2 Backup Ring Hytrel 256 - Förpackning med 10 | AC2DTT 2JAJ20.045 "5.77 "0.105 "Orange2565.75 "6"1 / 8 "260SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JAJ3 Backup Ring Hytrel 258 - Förpackning med 10 | AC2DTU 2JAJ30.045 "6.02 "0.105 "Orange2586"6.25 "1 / 8 "288SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JAJ4 Backup Ring Hytrel 326 - Förpackning med 25 | AC2DTV 2JAJ40.065 "1.65 "0.164 "Orange3261.625 "2"3 / 16 "307SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAJ5 Backup Ring Hytrel 328 - paket med 25
327SEK /enhet