Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2JAR2 Backup Ring Hytrel 128 - 50-pack | AC2DVR

APPROVED VENDOR 2JAR2 Backup Ring Hytrel 128 - Paket om 50

Finns i lager
Artikel: AC2DVR Modell: 2JAR2
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
688SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBackup ring
FärgSvart
TvärsnittsformRektangulär
durometer55 Shore D
Durometer BetygVäldigt hårt
För användning med AS568A Dash No.128
MaterialHytrel
Nominell Inside Dia.1.5 "
Nominell utanför dia.1-11 / 16 "
Nominell bredd3 / 32 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 275 grader F.
Tjocklek0.045 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod3926904510
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Inside Dia.Verklig breddFärgFör användning med AS568A Dash No.Nominell Inside Dia.Nominell utanför dia.Nominell breddPris
GODKÄND SÄLJARE 2JAG1 Backup Ring Hytrel 218 - 50-pack | AC2DRX 2JAG11.27 "0.105 "Orange2181.25 "1.5 "1 / 8 "518SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JAG2 Backup Ring Hytrel 222 - 50-pack | AC2DRY 2JAG21.52 "0.105 "Orange2221.5 "1.75 "1 / 8 "536SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JAG3 Backupring Hytrel 223 - 50-pack | AC2DRZ 2JAG31.645 "0.105 "Orange2231.625 "1.875 "1 / 8 "562SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JAG4 Backupring Hytrel 224 - 50-pack | AC2DTA 2JAG41.77 "0.105 "Orange2241.75 "2"1 / 8 "529SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2JAG5 Backup Ring Hytrel 226 - 50-pack | AC2DTB 2JAG52.02 "0.105 "Orange2262"2.25 "1 / 8 "544SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JAG6 Backup Ring Hytrel 228 - 50-pack | AC2DTC 2JAG62.27 "0.105 "Orange2282.25 "2.5 "1 / 8 "585SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2JAG7 Backup Ring Hytrel 230 - 50-pack | AC2DTD 2JAG72.52 "0.105 "Orange2302.5 "2.75 "1 / 8 "566SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAR2 Backup Ring Hytrel 128 - Paket om 50
688SEK /enhet