Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2JBB3 Kolvtätning 6 1/2 Id x 7 Ytterdiameter 1/4 W x 1 / 4h | AC2DZK

APPROVED VENDOR 2JBB3 kolvtätning 6 1/2 Id x 7 Ytterdiameter 1/4 W x 1/4h

Finns i lager
Artikel: AC2DZK Modell: 2JBB3
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
585SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvtätning
FärgSvart
För Bore Dia.7"
Höjd1 / 4 "
Inuti Dia.6.5 "
Utanför Dia.7"
Seal Durometer95 Shore A
Tätningsmaterialuretan
Tätningstemp. Räckvidd-65 F till 220 F
Storlekaruretan
TypKrona
Bredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skaldurometer (95 Shore A)
    • Skal Temp. Räckvidd (-65 F till +220 F)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2JBB3 kolvtätning 6 1/2 Id x 7 Ytterdiameter 1/4 W x 1/4h
585SEK /enhet