Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2JGP1 Barrel Bolt 10-24 316 Rostfritt Stål, 5PK | AC2EML

APPROVED VENDOR 2JGP1 fatbult 10-24 316 rostfritt stål, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC2EML Modell: 2JGP1
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
388SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFat Bolt
Fat Dia.1 / 4 "
Fathuvud Dia.7 / 16 "
Fathuvudets höjd1 / 8 "
Piplängd1 / 2 "
Tråddjup3 / 8 "
VäxeltypKombination slitsad / Phillips
Grip Range1 / 2 "
Head StyleTruss
Material316 Stainless Steel
Rockwell HårdhetB80
Draghållfasthet75,000 psi
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGP1 fatbult 10-24 316 rostfritt stål, 5PK
388SEK /packa