BALDOR MOTOR Motorer för allmänna ändamål, trefas, ODP, F2-monterad, fotmonterad


Filter
Bas: RG , Bastyp: Stel , Duty Rating: KONT , Hölje: OPSB , Rammaterial: Stål , Hz: 60 , Isolering: F , Isoleringsklass: F , Montering: F2 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 3,600 rpm
StilModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorRevisionPris (ex moms)
A
EFM3212T
-12.8 A @ 208 V 12.0 A @ 230 V 6.0 A @ 460 V-25.000 hk13.62 "91-25 214 SEK
A
EFM3314T
-35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V-215.000 hk16.32 "89-64 956 SEK
A
EFM3219T
-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT27.500 hk15 "89-39 992 SEK
A
EFM3313T
-25/12.5-0410-82F29 524 SEK
A
EFM3116T
1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT041-71C13 554 SEK
A
EFM3154T
1.43 Amps4.4/2.217.7 LB-FT041.5-72E13 541 SEK
A
EFM3157T
1.83 Amps5.8/2.925.1 LB-FT042-76D25 291 SEK
A
EFM3211T
2.43 Amps8.4/4.237.4 LB-FT043-74B15 395 SEK
A
EFM3218T
2.96 Amps14-13.2/6.644.8 LB-FT045-80D16 667 SEK
A
EFM3157T-8
3.72 Amps6.522.3 LB-FT042-77D25 542 SEK
A
EFM3311T
4.67 Amps19.4/9.767.8 LB-FT047.5-79B24 519 SEK
A
EFM3211T-8
5.72 Amps9.737.6 LB-FT043-74B27 645 SEK
A
EFM3218T-8
7.02 Amps15.345.6 LB-FT045-80C30 365 SEK
A
EFM2513T
7.27 Amps35.4/17.7171 LB-FT0415-86W75 200 SEK
A
EFM2515T
9.55 Amps47/23.5203 LB-FT0420-86U82 493 SEK
A
EFM3311T-8
10.5 Amps22.367.1 LB-FT047.5-79A44 507 SEK
A
EFM2531T
12.7 Amps60/30216 LB-FT0425-82B100 569 SEK
A
EFM2535T
13.32 Amps70/35272 LB-FT0430-85H109 984 SEK
A
EFM3313T-8
14 Amps29.590.9 LB-FT0410-82E53 882 SEK
A
EFM2513T-8
16.7 Amps40.7171 LB-FT0415-85-76 049 SEK
A
EFM2543T
20.2 Amps114/57420 LB-FT0450-87H158 291 SEK
A
EFM2539T
21.1 Amps98/49427 LB-FT0440-82J143 456 SEK
A
EFM2515T-8
22.4 Amps54.3205 LB-FT0420-85K83 457 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?