Antimikrobiell: Nej , Applikationsmiljö: Kommersiella miljöer , Betyg: Kommersiell , Höjd: 1.74 " , Indikator: Röd LED , Längd: 4.18 " , Låsning: Nej , Material: termoplast , Antal polacker: 1 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Stil: Växla , Switchfunktion: Bibehållen , Switch Typ: 1-pol , Spänning (AC): 120 till 277 , Spänningsvärde: 120-277 VAC , Bredd: 1.3 " , Ledningsmetod: Anslutningsmodul
1-polig vippströmbrytare, 15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems SNAPConnect-serien, 1-poliga vippströmbrytare är idealiska för att styra elektriska armaturer från en och samma plats i konstruktion och industriella applikationer. De har röda LED-indikatorer för signalering när lasten är i På-läge. Dessa omkopplare utan exponerade levande terminaler har termoplastkonstruktion med en zinkpläterad stålbrygga, nylonbygel och silverlegeringskontakter för att ge hållbarhet och korrosionsbeständighet. Välj bland ett stort utbud av dessa omkopplare, tillgängliga i nuvarande betyg 15 & 20A med svart, vit, elfenben och röd färg på Raptor Supplies.
Vi erbjuder också 3-vägs omkopplare för pilotljus med liknande funktioner och specifikationer med härdbart basmaterial för styrning av elektriska armaturer från 2 olika platser.