Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2JGP3 Barrel Bolt 10-24 316 Stainless Steel, 5PK | AC2EMN

APPROVED VENDOR 2JGP3 fatbult 10-24 316 rostfritt stål, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC2EMN Modell: 2JGP3

Få det Maj 7, Tisdag
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
393SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFat Bolt
Fat Dia.1 / 4 "
Fathuvud Dia.7 / 16 "
Fathuvudets höjd1 / 8 "
Piplängd1"
Tråddjup3 / 8 "
VäxeltypKombination slitsad / Phillips
Grip Range1"
Head StyleTruss
Material316 Stainless Steel
Rockwell HårdhetB80
Draghållfasthet75,000 psi
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGP3 fatbult 10-24 316 rostfritt stål, 5PK
393SEK /packa