Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2JGX9 Shim Rund Min Id 0.125 tum - förpackning om 25 | AC2EQD

APPROVED VENDOR 2JGX9 Shim Round Min Id 0.125 tum - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AC2EQD Modell: 2JGX9
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
412SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim
Inuti Dia.0.125 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.0.192 "
Rockwell HårdhetB80
Draghållfasthet70,000 psi
Tjocklek0.002 "
Tjocktolerans+/- 0.0005 "
TypRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.TjocklekTjocktoleransPris
GODKÄNT SÄLJARE 2JGV4 Shim Round Min Id 0.079 tum - Förpackning med 25 | AC2EPD 2JGV40.079 "0.169 "0.001 "+/- 0.0005 "399SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JGV5 Shim Round Min Id 0.079 tum - Förpackning med 25 | AC2EPE 2JGV50.079 "0.169 "0.002 "+/- 0.0005 "399SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JGV6 Shim Round Min Id 0.079 tum - Förpackning med 25 | AC2EPF 2JGV60.079 "0.169 "0.003 "+/- 0.0005 "399SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2JGV7 Shim Round Min Id 0.079 tum - Förpackning med 25 | AC2EPG 2JGV70.079 "0.169 "0.004 "+/- 0.0005 "399SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JGV8 Shim Round Min Id 0.079 tum - Förpackning med 25 | AC2EPH 2JGV80.079 "0.169 "0.005 "+/- 0.0005 "399SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JGV9 Shim Round Min Id 0.079 tum - Förpackning med 25 | AC2EPJ 2JGV90.079 "0.169 "0.006 "+/- 0.0005 "399SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JGW1 Shim Round Min Id 0.079 tum - Förpackning med 25 | AC2EPK 2JGW10.079 "0.169 "0.008 "+/- 0.0005 "399SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGX9 Shim Round Min Id 0.125 tum - förpackning om 25
412SEK /enhet