Växelspänning: 600V AC , Kroppsstil: Skruva på , Nuvarande omdöme: 800A , DC-spänningsklass: 300V DC , Element: Dubbel , Ramtyp: KRP-C , Funktionellt lika med: Ferraz A4BQ , Säkringsblockdesign: Icke avslag , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Mfr. Serier: Bussmann KRP-C, Littelfuse KLPC, Mersen A4BQ, Mersen A4BY , Antal polacker: 1 , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Tidsfördröjning , Visuell indikation: Ej indikerande , Spänning: 600V , Spänningsvärde: 600VAC / 300VDC
KRP-C Lågtoppsfördröjningssäkringar, klass L
Bussmann KRP-C Series Klass L-säkringar skyddar elektriska kretsar och utrustning mot överbelastning och kortslutning i det elektriska systemet. De har tidsfördröjningsegenskaper för att motstå tillfälliga överbelastningar under motorstart eller andra driftsprocedurer utan att säkringen går. Dessa strömbegränsande säkringar är inbyggda med O-ringstätningar för att ge filterhållning och använder högkvalitativt kiseldioxidsandfyllmedel för att accelerera säkringsprestandan i händelse av kortslutningsförhållanden genom att producera en släckande effekt på säkringsbågen. De erbjuder dessutom blad-typ bult-on konstruktion för enkel installation och utbyte och fiberglas / melamin kropp för ökad hållbarhet.