Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 2KME1 Handelskoppling 1 tum Fnpt | AC2JGZ

APPROVED VENDOR 2KME1 Merchant Coupling 1 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AC2JGZ Modell: 2KME1
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
89SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandelskoppling
Body MaterialSvart stål
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 366 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7307923010
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 2KMD5 Handelskoppling 1/8 tum Fnpt | AC2JGU 2KMD5300 psi @ 150 grader F.1 / 8 "33SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2KMD6 Handelskoppling 1/4 tum Fnpt | AC2JGV 2KMD6300 psi @ 150 grader F.1 / 4 "41SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2KMD7 Handelskoppling 3/8 tum Fnpt | AC2JGW 2KMD7300 psi @ 150 grader F.3 / 8 "45SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2KMD8 Handelskoppling 1/2 tum Fnpt | AC2JGX 2KMD8300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "47SEK
GODKÄND SÄLJARE 2KMD9 Handelskoppling 3/4 tum Fnpt | AC2JGY 2KMD9300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "60SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2KME2 Handelskoppling 1-1 / 4 tum Fnpt | AC2JHA 2KME2300 psi @ 150 grader F.1.25 "111SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2KME3 Handelskoppling 1-1 / 2 tum Fnpt | AC2JHB 2KME3300 psi @ 150 grader F.1.5 "140SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2KME1 Merchant Coupling 1 tum Fnpt
89SEK /enhet