DAYTON Snabbinstallationsvagnar


Filter
Hjulmaterial: Valsar av massivt stål med förseglade lager
StilModellPassar strålfläns WLastkapacitetPris (ex moms)
A
25K805
2-1 / 2 "till 8"2000 lb.2 384 SEK
A
25K807
3 "till 8"6000 lb.4 628 SEK
A
25K806
3 "till 8"4000 lb.7 002 SEK
A
25K808
4 "till 12"10,000 lb.7 059 SEK
A
25K809
6 "till 12"20,000 lb.13 844 SEK

Snabbinstallationsvagnar

Dayton push -vagnar är idealiska för att lyfta och transportera last med manuella, elektriska och pneumatiska lyftanordningar. Dessa enheter är gjorda av legerat kol för att ge styrka och hållbarhet och möjliggöra effektiv lastning upp till 20000 lb per cykel. De är dessutom integrerade med förseglade precisionslager för underhållsfri drift och massiva maskinbearbetade hjul med omsluttade sidoplattor för exceptionell rullning och eliminerar fall vid hjulfel. Välj från ett brett utbud av dessa snabbinstallationsvagnar, tillgängliga i lastkapacitet från 2000 till 20000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?