GODKÄND LEVERANTÖR 2KUG3 Rod 4140 2 1/2 Inch Diameter x 3 Feet Längd Bhn 321 | AC2KBK

APPROVED VENDOR 2KUG3 Stång 4140 2 1/2 tum diameter x 3 fot Längd Bhn 321

Finns i lager
Artikel: AC2KBK Modell: 2KUG3

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 630 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
Legeringstyp4140
Diameter2.5 "
Diameter Tolerans+ 0.000 / -0.007 "
FinishOpolerad
HårdhetsskalaBHN
Längd3 ft.
Längdtolerans+/- 3.000 "
MaterialLegerat stål
TemperKallfärdig / värmebehandlad
TypGenerell mening
Typisk hårdhet321 Max
Typisk draghållfasthet125,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka105,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7228501080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameter ToleransLängdLängdtoleransTemperTypisk hårdhetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2HKP5 Stång 4140 2 1/2 tum Diameter x 1 fot Längd Bhn 241 | AC2BXA 2HKP5+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Kallfärdig / glödgad241 Max1 084 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 2HKT5 Rod 4140 2 1/2 Inch Diameter x 3 Feet Längd Bhn 241 | AC2BXT 2HKT5+ 0.000 / -0.006 "3 ft.+/- 3.000 "Kallfärdig / glödgad241 Max3 293 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 2HKW1 Stång 4140 2 1/2 tum Diameter x 1 fot Längd Bhn 321 | AC2BYT 2HKW1+ 0.000 / -0.007 "1 ft.+/- 1.000 "Kallfärdig / värmebehandlad321 Max1 511 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2KUG3 Stång 4140 2 1/2 tum diameter x 3 fot Längd Bhn 321
4 630 kr /enhet