DAYTON Lätta industriella fläktar / luftcirkulatorer, mobil


Filter
hz: 60 , Motortyp: Permanent delad kondensator , Monteringssätt: Mobil , Oscillerande/Icke-oscillerande: Icke-oscillerande , Fas: 1 , Stil: Standard
StilModellMiljöapplikationermonteradeBearing TypeFläkt RPMSkyddsmaterialHöjdHusets materialMax. OmgivningstemperaturPris (ex moms)
A
6ALE5
JordbruksOmonteradBoll830Stål39 "Stål104 grader F9 293 SEK
B
6ALE4
JordbruksOmonteradBoll850Stål52 "Stål104 grader F37 866 SEK
RFQ
C
19RR53
KommersiellJaSleeve1475/1375/1275Stål22 "Stål110 grader F3 063 SEK
D
39 UK52
KommersiellDelvis monteradBoll1075/750Stål29 "Stål104 grader F4 347 SEK
D
39 UK56
KommersiellDelvis monteradBoll825/600Stål39 "Stål104 grader F8 421 SEK
D
39 UK53
KommersiellDelvis monteradBoll825/600Stål35 "Stål104 grader F7 114 SEK
E
1YNW5
IndustriDelvis monteradBoll850/750Stål40 5 / 16 "Stål104 grader F13 200 SEK
F
1YNW7
IndustriDelvis monteradBoll460/320Stål41.25 "Stål104 grader F11 069 SEK
G
1YNW4
IndustriDelvis monteradBoll800/650Stål35.25 "Stål104 grader F6 385 SEK
H
1YNW3
IndustrimonteradeBoll825/650Stål28 "Stål104 grader F5 286 SEK
I
1YNW6
IndustriDelvis monteradBoll850/700Stål46 5 / 16 "Stål104 grader F23 072 SEK
F
1YNW8
IndustriDelvis monteradBoll360/260Stål47 5 / 16 "Stål104 grader F14 527 SEK
J
2RDZ1
UtomhusDelvis monteradFörseglad boll825/650Galvaniserat stål32 "Galvaniserat stål med gult polyester pulverlack104 grader F8 125 SEK
K
2RDZ3
UtomhusDelvis monteradFörseglad boll850/750Galvaniserat stål43 "Galvaniserat stål med gult polyester pulverlack104 grader F11 412 SEK
K
2RDZ2
UtomhusDelvis monteradFörseglad boll800/650Galvaniserat stål36 "Galvaniserat stål med gult polyester pulverlack104 grader F11 451 SEK
K
2RDZ4
UtomhusDelvis monteradFörseglad boll850/700Galvaniserat stål50 "Galvaniserat stål med gult polyester pulverlack104 grader F13 418 SEK

Lätta industriella fläktar / luftcirkulatorer, mobil

Daytons mobila luftcirkulatorer används för att kyla lätta tillverkningsområden, torra utrymmen och lager. Dessa UL-listade cirkulatorer är utrustade med gummi- eller plasthjul för bärbarhet och direkt- eller remdrift för ökade hastigheter. De inkluderar sladdlindningar för att säkerställa organiserade anslutningar och har permanenta delade kondensatormotorer för att möjliggöra tyst, mjuk och mjuk startprestanda i fläktar och fläktar. Dessa icke oscillerande fläktar ger utmärkt ventilation och har kul- eller hylslager för att öka motorns prestanda. Den öppna luften över kapslingar tillåter luftflöde direkt över lindningarna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?