Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 2LRZ2 Direktkopplat spjällställdon 24vac / dc | AC2PCY

APPROVED VENDOR 2LRZ2 direktkopplad spjällställdon 24vac/dc

Finns i lager
Artikel: AC2PCY Modell: 2LRZ2
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
3 085 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd22 till 122 F
Djup2-1 / 4 "
Elektriska anslutningar(2) Färgkodade 3 Ft, 18 AWG-ledningar
Höjd6.75 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning7.0 VA
AxeltypKommer att rymma axelstorlek upp till 1/2 "runda
SignaltypPå Av
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.95
Timing (sek.)75
Vridmoment30 tum. Lbs.
TypDirektkopplad fjäder-retur
Spänning24 VAC/DC
Bredd3.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8501104060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellEnergiförbrukningSpänningPris
GODKÄNT SÄLJARE 2LRZ3 Direktkopplat spjällställdon 120vac | AC2PCZ 2LRZ37-1 / 2 VA120 VAC +/- 10 %3 066 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2LRZ2 direktkopplad spjällställdon 24vac/dc
3 085 kr /enhet