Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 2LRZ3 Direktkopplat spjällställdon 120vac | AC2PCZ

APPROVED VENDOR 2LRZ3 direktkopplad spjällställdon 120vac

Finns i lager
Artikel: AC2PCZ Modell: 2LRZ3
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
2 940 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd22 till 122 F
Djup2-1 / 4 "
Elektriska anslutningar(2) Färgkodade 3 Ft, 18 AWG-ledningar
Höjd6.75 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning7-1 / 2 VA
AxeltypKommer att rymma axelstorlek upp till 1/2 "runda
SignaltypPå Av
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.95
Timing (sek.)75
Vridmoment30 tum. Lbs.
TypDirektkopplad fjäder-retur
Spänning120 VAC +/- 10 %
Bredd3.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0375
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8501104060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellEnergiförbrukningSpänningPris
GODKÄNT SÄLJARE 2LRZ2 Direktkopplat spjällställdon 24vac / dc | AC2PCY 2LRZ27.0 VA24 VAC/DC2 878 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2LRZ3 direktkopplad spjällställdon 120vac
2 940 kr /enhet