Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2MB73 Dowel Pin Alloy Stål 1/4 X 3/8 Längd, 100PK | AC2QVE

APPROVED VENDOR 2MB73 pluggstift legerat stål 1/4" X 3/8" längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AC2QVE Modell: 2MB73
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
261SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.2501 till 0.2503 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)12,800 kg
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.012 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter1 / 4 "
Total längd3 / 8 "
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)6400
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB73 pluggstift legerat stål 1/4" X 3/8" längd, 100PK
261SEK /packa