A B Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TEAO , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Smörjning: KONTROLLERA , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: Stel , Förpackning: B , Fas: 1 , Skydd: AUTOMATISK , Rotation: SELEKTIV CCW , RPM: 3600 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 7 / 8 "
Funktioner
- De kommer med TEAO-kapsling (Totally Enclosed Air Over) installerad i luftströmmen där luftrörelsen som genereras av fläkten passerar över motorn för att kyla den.
- Dessa enheter har dubbelskärmade kullager för jämn och kontinuerlig drift och förlängd livslängd.
- Deras enfasdesign och horisontella motororientering erbjuder effektiv prestanda och maximal tillförlitlighet i både applikationer med variabelt och konstant vridmoment.
- Dessa motorer är bultade till en solid bas för att minska vibrationer och buller som produceras under operationen.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är kontinuerlig tjänst?
Kontinuerliga motorer kan arbeta kontinuerligt med sin märkeffekt inom det angivna temperaturområdet, varvid motorn går med konstant belastning under lång tid för att nå termisk jämvikt.
Vad är termiskt överbelastningsskydd?
Termiska överbelastningsskydd används för att skydda motorn från överhettning. De kan återställas automatiskt för att starta driften så snart motorn svalnat.
I vilken riktning roteras denna motor?
Rotation moturs.