Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2MB85 Dowel Pin Alloy Steel 1/4 X 2 Length, 50PK | AC2QVN

APPROVED VENDOR 2MB85 pluggstift legerat stål 1/4" X 2" längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AC2QVN Modell: 2MB85

Få det Maj 14, Tisdag
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
180SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.2501 till 0.2503 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)12,800 kg
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.012 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter1 / 4 "
Total längd2"
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)6400
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB85 pluggstift legerat stål 1/4" X 2" längd, 50PK
180SEK /packa