Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2MB99 Dowel Pin Alloy Stål 5/16 X 2 Längd, 25PK | AC2QVX

APPROVED VENDOR 2MB99 pluggstift legerat stål 5/16" X 2" längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AC2QVX Modell: 2MB99
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
155SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.3126 till 0.3128 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)20,000 kg
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.012 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter5 / 16 "
Total längd2"
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)10,000 kg
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB99 pluggstift legerat stål 5/16" X 2" längd, 25PK
155SEK /packa