Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2ME27 Dowel Pin Alloy Stål 3/8 X 3 Längd, 10PK | AC2RBC

APPROVED VENDOR 2ME27 pluggstift legerat stål 3/8" X 3" längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC2RBC Modell: 2ME27
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
135SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.3751 till 0.3753 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)28,700 kg
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.012 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter3 / 8 "
Total längd3"
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)14,350 kg
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME27 pluggstift legerat stål 3/8" X 3" längd, 10PK
135SEK /packa