GODKÄNT VENDOR 2MYR8 Dock stötfångare 22 x 3 x 22 tum gummi | AC2UWC

APPROVED VENDOR 2MYR8 Dock Bumper 22 x 3 x 22 tums gummi

Finns i lager
Artikel: AC2UWC Modell: 2MYR8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 085 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDock stötfångare
StötfångarmaterialGummi
StötfångarformT-form
Monteringshål Dia.3 / 4 "
Antal monteringshål3
Övergripande djup3"
Totala höjden22 "
Total bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.6
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)56.64
Fartygets bredd (cm)57.66
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Stötfångardjup (3 ")
    • Stötfångarhöjd (22 ")
    • Stötfångarbredd (22 ")

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
GODKÄNT VENDOR 22NT58 Dock Stötfångare 1-11 / 16 x 2 x 12 tum Gummi | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "232SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT59 Dock Stötfångare 1-11 / 16 x 2 x 24 tum Gummi | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "373SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT60 Dock Stötfångare 1-11 / 16 x 2 x 36 tum Gummi | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "464SEK
GODKÄNT SÄLJARE 22NT61 Dockstötfångare 4 x 4-1 / 4 x 12 tums gummi | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "407SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT62 Dock Stötfångare 4 x 4-1 / 4 x 24 tum gummi | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "617SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT63 Dock Stötfångare 4 x 4-1 / 4 x 36 tum Gummi | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "998SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT64 Dock Stötfångare 10 x 5-1 / 4 x 16 tum | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "2 594 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2MYR8 Dock Bumper 22 x 3 x 22 tums gummi
1 085 kr /enhet