Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2NPF5 Vibrationsisolator 165 Lb Max 3 / 8-16 | AC2WRA

APPROVED VENDOR 2NPF5 Vibrationsisolator 165 Lb Max 3/8-16

Finns i lager
Artikel: AC2WRA Modell: 2NPF5
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
120SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCyl. Vibrationsisolator
Cylinderdia.2"
Höjd1.625 "
MaterialGummi
Max. Ladda nedåtkompression (Lb.)165
Max. Ladda sidledsskjuvning (Lb.)55
Monteringkompression
Motståndskraftig motAbrasion
SkruvarKlar förzinkad, klass 5
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypKvinnliga trådar Övre änden, Yttertrådar, Nedre änden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod4016993500
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellCylinderdia.HöjdSkruvargäng~~POS=TRUNCTråd storlekTypPris
GODKÄND SÄLJARE 2NNZ5 Vibrationsisolator 7 Lb Max 8-32 | AC2WPB 2NNZ53 / 8 "1 / 2 "Klar förzinkad, klass 51 / 2 "8-32Trådar i båda ändar26SEK
GODKÄND SÄLJARE 2NNZ6 Vibrationsisolator 20 Lb Max 8-32 | AC2WPC 2NNZ65 / 8 "1 / 2 "Klar förzinkad, klass 51 / 2 "8-32Trådar i båda ändar33SEK
GODKÄND SÄLJARE 2NNZ7 Vibrationsisolator 40 Lb Max 1 / 4-20 | AC2WPD 2NNZ73 / 4 "3 / 4 "Klar förzinkad, klass 55 / 8 "1 / 4-20Trådar i båda ändar36SEK
GODKÄND SÄLJARE 2NNZ8 Vibrationsisolator 40 Lb Max M6 x 1 | AC2WPE 2NNZ83 / 4 "3 / 4 "Klar förzinkad, klass 55 / 8 "M6 x 1Trådar i båda ändar37SEK
GODKÄND SÄLJARE 2NNZ9 Vibrationsisolator 45 Lb Max 5 / 16-18 | AC2WPF 2NNZ91"1"Klar förzinkad, klass 55 / 8 "5 / 16-18Trådar i båda ändar40SEK
GODKÄND SÄLJARE 2NPA1 Vibrationsisolator 50 Lb Max 1 / 4-20 | AC2WPG 2NPA11"3 / 4 "Klar förzinkad, klass 51 / 2 "1 / 4-20Trådar i båda ändar29SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2NPA2 Vibrationsisolator 50 Lb Max M6 x 1 | AC2WPH 2NPA21"3 / 4 "Klar förzinkad, klass 51 / 2 "M6 x 1Trådar i båda ändar36SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2NPF5 Vibrationsisolator 165 Lb Max 3/8-16
120SEK /enhet