DANFOSS Mattor i LX-serien, 120V


Filter
Kabeldiameter: 0.19 " , Kabelskärm: aluminiumfolie , Kabeltyp: Tvillingledare , Klass: 2872 01, 2872 81 , Färg: Red , Deformationsstyrka: 600 N , Element IP-klass: IPX7 , Installationstemperatur: 23 Deg. F , Ledlängd: 13 ft. , Max. Icke drifttemp.: 212 Deg. F , Primär applikation: Golvvärme , Dragstyrka: 120 N , UV-skydd: Nej
StilModellLängdRapporteringProduktionSpänningMax. NuvarandePris (ex moms)
A
088L3150
5 ft.10 kvadratfot12 W/kvm. med.120V AC1A3 702 SEK
RFQ
A
088L3151
7.5 ft.15 kvadratfot12 W/kvm. med.120V AC1.5A5 264 SEK
RFQ
A
088L3152
10 ft.20 kvadratfot12 W/kvm. med.120V AC2A5 943 SEK
RFQ
A
088L3153
12.5 ft.25 kvadratfot12 W/kvm. med.120V AC2.5A7 404 SEK
RFQ
A
088L3154
15 ft.30 kvadratfot12 W/kvm. med.120V AC3A8 762 SEK
RFQ
A
088L3155
17.5 ft.35 kvadratfot12 W/kvm. med.120V AC3.5A9 408 SEK
RFQ
A
088L3156
20 ft.40 kvadratfot12 W/kvm. med.120V AC4A10 325 SEK
RFQ
A
088L3158
25 ft.50 kvadratfot12 W/kvm. med.120V AC4.9A11 802 SEK
RFQ
A
088L3160
30 ft.60 kvadratfot12 W/kvm. med.120V AC6A12 685 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?