Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2PZX6 Taper Pin Standard 18-8 #7 X 1 1/2 L, 5PK | AC3AWD

APPROVED VENDOR 2PZX6 Taper Pin Standard 18-8 #7 X 1 1/2 L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC3AWD Modell: 2PZX6

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

235SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.406 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1.5 "
Storlek#7
Liten änddia.0.378 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZX6 Taper Pin Standard 18-8 #7 X 1 1/2 L, 5PK
235SEK /packa