GODKÄND SÄLJARE 2RRP1 Ståldörr Weatherstrip Magnet Beige | AC3DGC

APPROVED VENDOR 2RRP1 Ståldörr Weatherlist Magnetic Beige

Artikel: AC3DGC Modell: 2RRP1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

488SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetiskt stål dörr Weatherstrip Set
Flänshöjd5 / 8 "
FlänsmaterialTPR Vinyl Magnetisk
Flänstjocklek1 / 4 "
hårdvaraIngår ej
Infoga färgBeige
Sätt i materialTPR Vinyl Magnetisk
Infoga storlek1 / 2 "
Infoga typsågspåret
Max. Dörrgap1 / 4 "
Monteringstypyta
Total längd16.5ft.
Total bredd3 / 4 "
Projektion3 / 8 "
Säljs som(3) Remsor
Förblir flexibel till0 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)210.82
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInfoga färgPris
GODKÄND SÄLJARE 2RRP2 Ståldörr Väderlist Magnetbrun | AC3DGD 2RRP2Brun447SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRP1 Ståldörr Weatherlist Magnetic Beige
488SEK /enhet