Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2RRP2 Ståldörr Väderlist Magnetbrun | AC3DGD

APPROVED VENDOR 2RRP2 ståldörr väderlist Magnetisk brun

Finns i lager
Artikel: AC3DGD Modell: 2RRP2

Få det Maj 7, Tisdag
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
447SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetiskt stål dörr Weatherstrip Set
Flänshöjd5 / 8 "
FlänsmaterialTPR Vinyl Magnetisk
Flänstjocklek1 / 4 "
hårdvaraIngår ej
Infoga färgBrun
Sätt i materialTPR Vinyl Magnetisk
Infoga storlek1 / 2 "
Infoga typsågspåret
Max. Dörrgap1 / 4 "
Monteringstypyta
Total längd16.5ft.
Total bredd3 / 4 "
Projektion3 / 8 "
Säljs som(3) Remsor
Förblir flexibel till0 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInfoga färgPris
GODKÄND SÄLJARE 2RRP1 Ståldörr Weatherstrip Magnet Beige | AC3DGC 2RRP1Beige488SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRP2 ståldörr väderlist Magnetisk brun
447SEK /enhet