Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2UB98 Armbåge 45 grader 3/4 tum 304 rostfritt stål | AC3KGD

APPROVED VENDOR 2UB98 armbåge 45 grader 3/4 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3KGD Modell: 2UB98
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
430SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body Material304 Stainless Steel
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck2500 psi @ 350 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3294
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LRZ8 Armbåge 90 grad 1/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FGK 1LRZ8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "58SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRZ9 Armbåge 90 grader 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FGL 1LRZ9304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "67SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTA1 Armbåge 90 grad 3/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FGM 1LTA1304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "85SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTA2 Armbåge 90 grader 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB2FGN 1LTA2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "96SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTA3 Armbåge 90 grader 3/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FGP 1LTA3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "140SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTA4 Armbåge 90 grader 1 tum 304 rostfritt stål | AB2FGQ 1LTA4304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"223SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTA5 Armbåge 90 grader 1 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FGR 1LTA5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "375SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2UB98 armbåge 45 grader 3/4 tum 304 rostfritt stål
430SEK /enhet