Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2UGR3 Taper Pin Thread 1/4-28X 1 5/32, 5PK | AC3LBJ

APPROVED VENDOR 2UGR3 konisk stiftgänga 1/4-28X 1 5/32, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC3LBJ Modell: 2UGR3
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
208SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.248 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1.156 "
Rockwell HårdhetB90
Storlek#4
Liten änddia.0.187 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.010 "
Tråd storlek1 / 4-28
TypGängad
Användbar längd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGR3 konisk stiftgänga 1/4-28X 1 5/32, 5PK
208SEK /packa